Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x600x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x600x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 110x600x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6216435
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6216435
EAN/GTIN:
     4012195065272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
56800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
5 kg/m
Mögliche Stützabstände:
2 m | 5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, obo kabelrinne feuerverzinkt, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,07334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 88,07334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 104,91334*
€ 124,84687
pro Meter
ab 6 Meter
€ 104,89334*
€ 124,82307
pro Meter
ab 15 Meter
€ 103,28334*
€ 122,90717
pro Meter
ab 30 Meter
€ 96,80334*
€ 115,19597
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 88,07334*
€ 104,80727
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220479
ab € 49,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051472
ab € 156,25334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216548
ab € 10,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225780
ab € 75,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222553
ab € 32,072*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062331
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.