Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x100x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x100x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6209608
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6209608
EAN/GTIN:
     4012197347949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.45 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
250 N/m
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,78001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 33,92667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,85*
€ 153,3315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,61*
€ 153,0459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,45*
€ 146,9055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,43*
€ 145,6917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,78001*
€ 121,11821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.