Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x600x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x600x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x600x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6208578
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6208578
EAN/GTIN:
     4012195434221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
600 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
29800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.85 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, obo kabelrinne feuerverzinkt, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,02334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 67,02334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 81,23334*
€ 96,66767
pro Meter
ab 6 Meter
€ 79,97334*
€ 95,16827
pro Meter
ab 15 Meter
€ 79,29334*
€ 94,35907
pro Meter
ab 30 Meter
€ 75,52334*
€ 89,87277
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 67,02334*
€ 79,75777
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220479
ab € 50,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051472
ab € 156,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208843
ab € 6,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225738
ab € 65,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 17,51001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.