Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x400x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x400x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS-Sprosse 60x400x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6208570
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6208570
EAN/GTIN:
     4012195434207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.31 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelleitern, Steigeleiter, Steigetrasse, obo kabelrinne feuerverzinkt, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,92334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 58,92334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 72,25334*
€ 85,98147
pro Meter
ab 6 Meter
€ 71,53334*
€ 85,12467
pro Meter
ab 15 Meter
€ 70,40334*
€ 83,77997
pro Meter
ab 30 Meter
€ 67,05334*
€ 79,79347
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 58,92334*
€ 70,11877
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220452
ab € 41,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051413
ab € 83,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208843
ab € 6,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225734
ab € 58,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 17,44002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.