Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x200x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x200x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelleiter gelocht, mit VS Sprosse 60x200x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6208538
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6208538
EAN/GTIN:
     4012195064022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung VS).
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.67 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
450 N/m
Weitere Suchbegriffe: bettermann kabelleiter vz, kabelleiter bettermann, kabelleiter, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,97334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 50,97334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 63,04334*
€ 75,02157
pro Meter
ab 6 Meter
€ 61,81334*
€ 73,55787
pro Meter
ab 15 Meter
€ 60,71334*
€ 72,24887
pro Meter
ab 30 Meter
€ 59,28334*
€ 70,54717
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 50,97334*
€ 60,65827
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052207
ab € 48,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208840
ab € 2,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225710
ab € 35,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 10,58001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.