Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x200x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x200x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Kabelleiter Sprosse gelocht, geschweißt 60x200x6000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6207252
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6207252
EAN/GTIN:
     4012196431687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8000 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
2.67 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 4 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: Steigetrasse, Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, kabelleiter b 200 mm, Kabelbahn, Leiter, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,22004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 86,70334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 625,85004*
€ 744,76155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 620,90004*
€ 738,87105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 586,36002*
€ 697,76842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,17004*
€ 671,36235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 520,22004*
€ 619,06185
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7164017
ab € 64,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6225082
ab € 182,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227360
ab € 59,89334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6208846
ab € 9,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6222537
ab € 1,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062025
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.