Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkelhaube 30x45mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkelhaube 30x45mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Flachwinkelhaube 30x45mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6192823
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192823
EAN/GTIN:
     4012196497294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), ral 9010 kabelkanal, Flachwinkel, Flachwinkelhaube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.