Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckhaube 30x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneckhaube 30x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Außeneckhaube 30x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Außeneckhaube 30x30mm Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6192211
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192211
EAN/GTIN:
     4012196795437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Schutzfolie:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Eckhaube, Eckstück, Formteil, Kabelkanal-Formteil, Zubehör Kabelkanal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.