Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x90x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x90x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x90x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6191142
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191142
EAN/GTIN:
     4012196794416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
90 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2656 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,37*
€ 9,96
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192262
ab € 24,3114*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193234
ab € 3,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192866
ab € 9,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6191967
ab € 21,4354*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023509
ab € 0,34796*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023096
ab € 1,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.