Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 40x40x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 40x40x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal 40x40x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     6012B-65951559
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178012
EAN/GTIN:
     4012196000531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1462 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal (l x b x h) 2000 x 40 x 40 mm obo, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,62*
2
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,155*
€ 7,625*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,56*
€ 9,46*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,3956*
€ 10,6356*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 11,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,30*
€ 6,307
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 11,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,488*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
€ 0,5016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.