Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckhaube halogenfrei 15x30mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inneneckhaube halogenfrei 15x30mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Inneneckhaube halogenfrei 15x30mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6175578
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175578
EAN/GTIN:
     4012195934073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.5 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Inneneckhaube, Haubenformteil, Eckhaube, Eckstück
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,8004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,4501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,0504*
€ 47,65998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,3204*
€ 46,79128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,1404*
€ 44,19708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,3704*
€ 43,28078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,1604*
€ 41,84088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,8004*
€ 35,46248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.