Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 100x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 100x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück 100x130mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6163041
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6163041
EAN/GTIN:
     4012196110353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), Endstück, Kanalendstück, Kanalabschluss
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,491*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,5491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,151*
€ 100,13969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,401*
€ 98,05719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,671*
€ 93,61849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,941*
€ 90,36979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,491*
€ 77,93429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.