Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 30x45mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 30x45mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Endstück 30x45mm Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6162584
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6162584
EAN/GTIN:
     4012196641239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), Endstück, Kanalendstück, Kanalabschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.