Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SIGNA STYLE für Außeneck el 14x80x200 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil SIGNA STYLE für Außeneck el 14x80x200 Aluminium eloxiert
Oberteil SIGNA STYLE für Außeneck el 14x80x200 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6133266
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6133266
EAN/GTIN:
     4012196735310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel alu
Oberteil zum Verschließen des Außenecks des Geräteeinbaukanals Signa Style.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außeneck
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
79 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal außenecke, Abdeckung Außeneck Geräteeinbaukanal, Oberteil Außeneck Brüstungskanal, Oberteil Außeneck Geräteeinbaukanal, Außeneckoberteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6279727
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.