Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal SIGNA BASE 70x110 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal SIGNA BASE 70x110 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Geräteeinbaukanal SIGNA BASE 70x110 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001
Artikel-Nr.:
     C5551-6132721
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132721
EAN/GTIN:
     4012196717316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal rehau
brüstungskanal
Kanalunterteil des Geräteeinbaukanals Signa Base zur verdeckten Leitungsführung und den Geräteeinbau im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 2 Kanalkupplungen enthalten.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
79 mm
Symmetrisch:
nein
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufende DIN-Schiene
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6036 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal Kunststoff, Geräteeinbaukanal Kunststoff, Brüstungskanal Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,90*
€ 16,54
pro Meter
ab 4 Meter
€ 13,67*
€ 16,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,05*
€ 15,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,45*
€ 14,82
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,03*
€ 14,32
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,09*
€ 12,01
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132740
ab € 27,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6121122
ab € 14,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6121072
ab € 19,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132775
ab € 8,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132762
ab € 28,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6133589
ab € 6,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6133577
ab € 3,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6133579
ab € 30,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132750
ab € 25,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132799
ab € 1,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6121082
ab € 11,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6132735
ab € 4,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6121002
ab € 12,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6121012
ab € 23,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6121026
ab € 35,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.