Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal halogenfrei Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal halogenfrei Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Verdrahtungskanal halogenfrei Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6132570
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132570
EAN/GTIN:
     4012196719327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal b 40 x h100 mm
verdrahtungskanal rehau
verdrahtungskanal
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
100 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3365 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Kabelkanal, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 24,54*
€ 29,20
pro Meter
ab 4 Meter
€ 24,33*
€ 28,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,03*
€ 27,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,28*
€ 26,51
pro Meter
ab 24 Meter
€ 22,24917*
€ 26,47651
pro Meter
ab 40 Meter
€ 21,32917*
€ 25,38171
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 18,48*
€ 21,99
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6178334
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.