Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal halogenfrei Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal halogenfrei Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Verdrahtungskanal halogenfrei Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3517I-10769622
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132552
EAN/GTIN:
     4012196719242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Mit doppelseitigen Klebeband am Kanalboden als Montagehilfe. Ausführung als metrischer Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1918 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal rehau, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b40mm, Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
48
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,80959*
€ 15,22959*
48
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,93688*
€ 15,37688*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 17,90*
9 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 5,50*
ab € 13,32*
€ 18,53*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 61,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 15,22959*
€ 18,12321
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,80959*
€ 15,24341
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 731,02032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6178031
ab € 4,855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.