Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil METRA 80 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Oberteil METRA 80 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Oberteil METRA 80 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Oberteil METRA 80 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6132528
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132528
EAN/GTIN:
     4012196718832
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Oberteil für den Verdrahtungskanal METRA.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
90 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal rehau, verdrahtungskanal, Oberteil, Deckel, Kanaloberteil, Kanaldeckel, Verdrahtungskanal Deckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6178488
ab € 6,7284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.