Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal METRA Set 60x30 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal METRA Set 60x30 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal METRA Set 60x30 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Verdrahtungskanal METRA Set 60x30 7030 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6132498
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132498
EAN/GTIN:
     4012196718689
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1380 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal rehau, verdrahtungskanal, Schaltschrank Kanal, Leitungsführung, Elektro Verdrahtungskanal System, Elektro Verdrahtungskanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,51* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.