Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck SL 20x110 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck SL 20x110 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Außeneck SL 20x110 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132275
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132275
EAN/GTIN:
     4012196720866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Sockelleistenkanal Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,90*
€ 45,101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.