Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck SL 20x70 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck SL 20x70 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Außeneck SL 20x70 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6132272
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132272
EAN/GTIN:
     4012196720859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
69 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Sockelleistenkanal Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.