Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck SL-L 20x70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck SL-L 20x70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Inneneck SL-L 20x70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132243
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132243
EAN/GTIN:
     4012196720699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Inneneck, Sockelleistenkanal-Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.