Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck SL-L 20x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck SL-L 20x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Inneneck SL-L 20x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6132240
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132240
EAN/GTIN:
     4012196720064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Mit Teppichleiste:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Weitere Suchbegriffe: Inneneck, Sockelleistenkanal-Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.