Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck RAUTRIGO 50x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck RAUTRIGO 50x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Inneneck RAUTRIGO 50x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6131172
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6131172
EAN/GTIN:
     4012196723270
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Eckkanal 50.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Weitere Suchbegriffe: Inneneck, Inneneck Kabelkanal, Eckstück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,311*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,671*
€ 6,74849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,621*
€ 6,68899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,351*
€ 6,36769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,151*
€ 6,12969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,051*
€ 6,01069
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,311*
€ 5,13009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.