Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück AXIS MAXI 65x110 9010 110x65x2 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück AXIS MAXI 65x110 9010 110x65x2 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Endstück AXIS MAXI 65x110 9010 110x65x2 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6130888
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6130888
EAN/GTIN:
     4012196721467
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) rehau
endplatte (kabelkanal)
Endstück als Formteil für den Leitungsführungskanal LE.
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Endstück, Kanalendstück, Kanalabschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,99*
€ 35,6881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,68*
€ 32,9392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6175566
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.