Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenschalter 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenschalter 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Rolladenschalter 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6120950
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6120950
EAN/GTIN:
     4012196570935
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Geräteeinsatz
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Rollladenschalter mit elektrischer und mechanischer Verriegelung, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.