Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdoseneinheit Modul 45, 2fach 84x140x59mm Polycarbonat signalrot RAL 3001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdoseneinheit Modul 45, 2fach 84x140x59mm Polycarbonat signalrot RAL 3001
Steckdoseneinheit Modul 45, 2fach 84x140x59mm Polycarbonat signalrot RAL 3001
Artikel-Nr.:
     C5551-6119409
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119409
EAN/GTIN:
     4012195889182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Kanalsteckdose
kanalsteckdosen 2-fach rot
kanalsteckdose 2-fach
Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80. Steckdoseneinheit bestehend aus : - Geräteeinbaudose, 2-fach, Typ 71GD13 - Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle - Abdeckrahmen AR45, 2-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3001
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
140 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose, Kompletteinheit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.