Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaueinheit für Geräteeinbaukanal 2 TE 84x185x95mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaueinheit für Geräteeinbaukanal 2 TE 84x185x95mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Einbaueinheit für Geräteeinbaukanal 2 TE 84x185x95mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Einbaueinheit für Geräteeinbaukanal 2 TE 84x185x95mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6119319
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119319
EAN/GTIN:
     4012195889373
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kleinverteiler
Leergehäuse
Einbaueinheit zur Aufnahme von Schutzeinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter von 2 TE, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Einbaueinheit bestehend aus: - Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2 - Abdeckung inkl. PVC Tragbügel für 2 TE, Farbe: siehe Tabelle - Abdeckrahmen AR45, 3-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Höhe:
95 mm
Breite:
84 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, brüstungskanal obo, brüstungskanal, unterputzverteiler 1 reihig, Einbaueinheit, Automateneinbaueinheit
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.