Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskbox, klappbar zum Einbau in Tischplatten 260x167x68 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deskbox, klappbar zum Einbau in Tischplatten 260x167x68 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Deskbox, klappbar zum Einbau in Tischplatten 260x167x68 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-6116810
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6116810
EAN/GTIN:
     4012196486014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose edelstahl
Klappbare Deskbox mit Anschlusskabel, für den festen Einbau in eine Tischplatte, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Bürstenleiste als Leitungsauslass. Die Montage erfolgt über eine Einbauöffnung 245 x 157 mm in der Tischplatte. Bestückung: - zwei schwarze Schutzkontakt-Steckdosen in 60°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7. - eine HDMI 1.3 Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker. - zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt. Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis 50 mm Stärke.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
ja
Ausziehbar:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
260 mm
Breite:
167 mm
Einbautiefe:
68 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
2
Überspannungsschutz:
nein
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 3 meter, Deskbox, Einbaueinheit, Steckdosengehäuse, Kompletteinheit, Tischanschlussfeld
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,28*
€ 439,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116985
ab € 11,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116986
ab € 10,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116979
ab € 16,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116976
ab € 14,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6116991
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.