Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil für Designkanal Design Swing 52x140x999 Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil für Designkanal Design Swing 52x140x999 Aluminium eloxiert
Oberteil für Designkanal Design Swing 52x140x999 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6115825
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6115825
EAN/GTIN:
     4012195914150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
Kanalabdeckung zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Swing" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
999 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Weitere Suchbegriffe: Oberteil, Abdeckung, Abdeckung Geräteeinbaukanal, Oberteil Brüstungskanal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.