Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 130 133x55x15 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 130 133x55x15 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 130 133x55x15 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-6113212
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113212
EAN/GTIN:
     4012196419432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 130 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Stoßstellenabdeckung, Abdeckung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,815*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,895*
€ 3,44505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,565*
€ 3,05235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,445*
€ 2,90955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,245*
€ 2,67155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.