Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 Oberteil 48x20x20 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 Oberteil 48x20x20 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Stoßstellenabdeckung für Rapid 45-2 Oberteil 48x20x20 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6113030
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113030
EAN/GTIN:
     4012196419159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Stoßstellenabdeckung, Abdeckung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49502*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,24917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,67502*
€ 12,70327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,58502*
€ 12,59617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,98502*
€ 11,88217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,645*
€ 11,47755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27504*
€ 11,0373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,49502*
€ 8,91907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.