Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 2-zügig Alu 53x165x2000 Aluminium eloxiert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 2-zügig Alu 53x165x2000 Aluminium eloxiert
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 2-zügig Alu 53x165x2000 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6112603
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6112603
EAN/GTIN:
     4012196418534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo alu
brüstungskanal alu
Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Tiefe:
53 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
ja
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6600 mm²
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-15 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal obo, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal Metall, Brüstungskanal Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 105,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 127,56*
€ 151,7964
pro Meter
ab 4 Meter
€ 125,09*
€ 148,8571
pro Meter
ab 10 Meter
€ 122,02*
€ 145,2038
pro Meter
ab 20 Meter
€ 116,74*
€ 138,9206
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 105,57*
€ 125,6283
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6112613
ab € 70,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113424
ab € 28,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113474
ab € 6,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6112633
ab € 77,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113464
ab € 34,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6112623
ab € 56,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113444
ab € 21,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6112413
ab € 14,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113024
ab € 3,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113034
ab € 2,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113314
ab € 12,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113484
ab € 22,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6113290
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.