Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für 2x Steckdose 38x38 160x105x3mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte für 2x Steckdose 38x38 160x105x3mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte für 2x Steckdose 38x38 160x105x3mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Artikel-Nr.:
     C5551-6109879
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109879
EAN/GTIN:
     4012195477457
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Kanalsteckdose
obo bettermann kanalsteckdose
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte mit zwei Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau von zwei Anbausteckdosen (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur, inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Blinddeckel:
nein
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
schrauben
Bauform Öffnung:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
1021
Weitere Suchbegriffe: Versorgungseinheitabdeckplatte, Energieversorungsabdeckplatte, Abdeckplatte, Abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.