Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckanbaustück 160 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckanbaustück 160 Stahl tauchfeuerverzinkt
Eckanbaustück 160 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6098864
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098864
EAN/GTIN:
     4012195242550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter
Eckanbaustück für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
160 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Eckanbaustück, Eckverbinder, Winkelansatzstück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.