Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 160 160x200 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 160 160x200 Stahl bandverzinkt
Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 160 160x200 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6098800
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098800
EAN/GTIN:
     4012196656653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
weitspannkabelrinne obo
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
160 mm
Innenradius:
500 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelrinne, Abzweigstück, Anbauabzweigstück, Weitspannkabelrinnenformteil, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,13*
€ 734,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,18*
€ 728,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,19*
€ 697,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,66*
€ 674,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,77*
€ 629,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.