Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 110 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 110 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 110 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6098453
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098453
EAN/GTIN:
     4012196001156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
weitspannkabelrinne obo
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelrinne, Abzweigstück, Anbauabzweigstück, Weitspannkabelrinnenformteil, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,72*
€ 867,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,83*
€ 850,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,46*
€ 813,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,88*
€ 786,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,56*
€ 749,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.