Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 110 110x300 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 110 110x300 Stahl bandverzinkt
Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 110 110x300 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6098409
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098409
EAN/GTIN:
     4012196352456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Weitspannkabelrinne
Weitspannrinne
weitspannkabelrinne obo
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelrinne, Abzweigstück, Anbauabzweigstück, Weitspannkabelrinnenformteil, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,41*
€ 713,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,30*
€ 702,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,92*
€ 671,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,36*
€ 647,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,13*
€ 610,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.