Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne IKS mit Boden- +Seitendurchführung 60x300x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne IKS mit Boden- +Seitendurchführung 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne IKS mit Boden- +Seitendurchführung 60x300x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6087140
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6087140
EAN/GTIN:
     4012196335114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne feuerverzinkt
IKS 60 = Installations-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.61 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
350 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 49,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 62,05*
€ 73,84
pro Meter
ab 6 Meter
€ 60,65*
€ 72,17
pro Meter
ab 15 Meter
€ 59,34*
€ 70,61
pro Meter
ab 30 Meter
€ 57,36*
€ 68,26
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 49,64*
€ 59,07
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043798
ab € 31,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6043232
ab € 34,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052304
ab € 57,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067093
ab € 1,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070217
ab € 3,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,29001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.