Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel 53x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Deckel mit Drehriegel 53x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel mit Drehriegel 53x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     5382E-129734
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6080154
EAN/GTIN:
     4012196405916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel
Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelbahndeckel obo, Kleinkanaldeckel, Kleinkanaloberteil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
29
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 55,76*
€ 70,98*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 61,97001*
€ 79,92003*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 78,52002*
€ 100,66002*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 70,98*
€ 84,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 67,32*
€ 80,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 65,95*
€ 78,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 55,76*
€ 66,35
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 55,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 212,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.