Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder für Kabelrinne 60x100 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Längsverbinder für Kabelrinne 60x100 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Längsverbinder für Kabelrinne 60x100 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6067675
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067675
EAN/GTIN:
     4012196955459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Trennsteg, Verbinder Kabelleiter, obo kabelrinne verzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Längsverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Seitenverbinder, Verbindungsstück, Kabelrinnenverbinder, Verbindungsteil, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,027*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,0027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,897*
€ 147,43743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,867*
€ 145,02173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,437*
€ 140,94003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,907*
€ 136,73933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,027*
€ 119,03213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.