Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinne, horizontal 60x200 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinne, horizontal 60x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinne, horizontal 60x200 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6067611
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067611
EAN/GTIN:
     4012196065950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Längsverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Seitenverbinder, Verbindungsstück, Kabelrinnenverbinder, Verbindungsteil, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.