| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-6067131 Herst.-Nr.: 6067131 EAN/GTIN: 4012196065653 |
| | |
|
| | |
| Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 110 mm Seitenhöhe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | ja | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Länge: | 200 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbinder Kabelleiter, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Längsverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Seitenverbinder, Verbindungsstück, Kabelrinnenverbinder, Verbindungsteil, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem |
| | |
| |