Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formteilverbinder mit Schnellverbindung 60x150 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formteilverbinder mit Schnellverbindung 60x150 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Formteilverbinder mit Schnellverbindung 60x150 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-6065712
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6065712
EAN/GTIN:
     4012196053803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnlängsverbinder
Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm. Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
135 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, obo kabelrinne verzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Formteilverbinder, Verbinder, Längsverbinder, Seitenverbinder, Schraubverbinder, Verbindungsstück, Kabelrinnenverbinder, Verbindungsteil, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.