Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelklammer für Seitenhöhe 60 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelklammer für Seitenhöhe 60 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Deckelklammer für Seitenhöhe 60 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6065538
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6065538
EAN/GTIN:
     4012196517817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring
Deckelklammer zur sicheren Befestigung von Deckeln auf Kabelrinnen und Kabelleitern.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: deckelspannring für kabelleiter, Deckelklammer, Deckelklemme, Deckelklammer Kabelrinne, Deckelbefestigung, Deckelbefestigung Kabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6052810
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.