Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter für Deckel Weitspannsysteme 35x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandhalter für Deckel Weitspannsysteme 35x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Abstandhalter für Deckel Weitspannsysteme 35x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6065477
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6065477
EAN/GTIN:
     4012196055913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring
Abstandhalter zur Montage von Deckeln auf Weitspannkabelrinnen und Weitspannkabelleitern auf Abstand. Abstandshöhe 35 mm, Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: deckelspannring für kabelleiter, Abstandhalter, Deckelabstandhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,2864*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 13,2858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,2364*
€ 157,36132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,5464*
€ 154,16022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,1364*
€ 148,91232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,9964*
€ 145,17572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,2864*
€ 126,48082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.