Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne BKRS begehbar 100x300x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne BKRS begehbar 100x300x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne BKRS begehbar 100x300x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6062004
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062004
EAN/GTIN:
     4012196341887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahndeckel
Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 100 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25752 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
7.61 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Weitere Suchbegriffe: Weitspannkabelrinne, Weitspannrinne, obo kabelrinne feuerverzinkt, weitspannkabelrinne obo, weitspannkabelrinne, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,64334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 86,64334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 104,49334*
€ 124,34707
pro Meter
ab 6 Meter
€ 104,16334*
€ 123,95437
pro Meter
ab 15 Meter
€ 101,75334*
€ 121,08647
pro Meter
ab 30 Meter
€ 97,36334*
€ 115,86237
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 86,64334*
€ 103,10557
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049280
ab € 2,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7111806
ab € 11,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049123
ab € 202,18002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049294
ab € 3,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6044585
ab € 5,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062390
ab € 14,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067870
ab € 65,156*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6044601
ab € 137,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.