Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne SKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne SKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne SKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059460
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059460
EAN/GTIN:
     4012195832508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne feuerverzinkt
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.29 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1580 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
1000 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 36,61334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 46,19334*
€ 54,97007
pro Meter
ab 6 Meter
€ 45,61334*
€ 54,27987
pro Meter
ab 15 Meter
€ 44,11334*
€ 52,49487
pro Meter
ab 30 Meter
€ 43,56334*
€ 51,84037
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 36,61334*
€ 43,56987
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041044
ab € 27,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041134
ab € 27,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040484
ab € 32,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052207
ab € 48,88334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068918
ab € 11,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,28002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.