Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 110x300x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 110x300x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 110x300x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059162
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059162
EAN/GTIN:
     4012195830948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne feuerverzinkt
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
32800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.31 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
930 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,94334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 41,94334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 52,87334*
€ 62,91927
pro Meter
ab 6 Meter
€ 52,27334*
€ 62,20527
pro Meter
ab 15 Meter
€ 50,71334*
€ 60,34887
pro Meter
ab 30 Meter
€ 49,54334*
€ 58,95657
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 41,94334*
€ 49,91257
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041754
ab € 42,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041844
ab € 43,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040686
ab € 108,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052304
ab € 57,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6069096
ab € 19,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062122
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.