Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6013-10965517
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059000
EAN/GTIN:
     4012195829553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.66 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahn obo, kabelbahn, kabelrinne b 100mm, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 60,25002*
€ 77,52*
1
pro Packung
€ 75,00*
ab € 60,34002*
€ 77,63001*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 60,34002*
€ 77,63001*
2 Tage
140
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 63,74*
€ 81,13*
3 Tage
91
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 64,52001*
€ 82,87002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,52*
€ 92,2488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,59*
€ 91,1421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,65001*
€ 86,45351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,42001*
€ 84,98981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,25002*
€ 71,69752
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 20,08334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041040
ab € 20,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041130
ab € 20,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040480
ab € 23,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052096
ab € 46,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068914
ab € 9,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,29001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.